OBO - Horg csatorna 40x60mm tetővel 6247016 - 6247016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
8 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196311897
Sonepar cikkszám
6247016
Gyártói cikkszám
6247016
Gyártói típuskód
LKM40060FS
Szélesség:
60 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Hasznos keresztmetszet:
2385 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem