OBO - Horg csatorna 40x60mm tetővel fehér RAL9010 6248519 - 6248519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196313570
Sonepar cikkszám
6248519
Gyártói cikkszám
6248519
Gyártói típuskód
LKM40060RW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
2385 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem