Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg csatorna 60x100mm tetővel 6247113 - 6247113

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 64 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7156 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196312139

Sonepar cikkszám

6247113

Gyártói cikkszám

6247113

Gyártói típuskód

LKM60100FS

Szélesség:

100 mm

Magasság:

64 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Hasznos keresztmetszet:

5676 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Horg csatorna 60x100mm tetővel