OBO - Horg csatorna 60x200mm lezáró idom 6248322 - 6248322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196575718
Sonepar cikkszám
6248322
Gyártói cikkszám
6248322
Gyártói típuskód
LKM E60200FS
Szélesség:
200 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Horg csatorna 60x200mm lezáró idom