OBO - Horg csatorna 60x200mm T-leágazás 6248225 - 6248225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 64 mm
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196317950
Sonepar cikkszám
6248225
Gyártói cikkszám
6248225
Gyártói típuskód
LKM T60200FS
Szélesség:
200 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg csatorna 60x200mm T-leágazás