OBO - Horg csatorna 60x200mm tetővel 6247164 - 6247164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 274 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196312252
Sonepar cikkszám
6247164
Gyártói cikkszám
6247164
Gyártói típuskód
LKM60200FS
Szélesség:
200 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
Ütésállóság (IK):
IK10
Hasznos keresztmetszet:
11254 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem