OBO - Horg csatorna 60x60mm lezáró idom 6248284 - 6248284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503353
Sonepar cikkszám
6248284
Gyártói cikkszám
6248284
Gyártói típuskód
LKM E60060FS
Szélesség:
60 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Horg csatorna 60x60mm lezáró idom