OBO - Horg csatorna 60x60mm T-leágazás 6248187 - 6248187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 64 mm
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503599
Sonepar cikkszám
6248187
Gyártói cikkszám
6248187
Gyártói típuskód
LKM T60060FS
Szélesség:
60 mm
Magasság:
64 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg csatorna 60x60mm T-leágazás