OBO - Horg csatorna 60x60mm tetővel 6247091 - 6247091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
8 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5480 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196977369
Sonepar cikkszám
6247091
Gyártói cikkszám
6247091
Gyártói típuskód
LKM60060FS
Szélesség:
60 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Hasznos keresztmetszet:
3153 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem