OBO - Horg csatorna 80x80mm tetővel 6247194 - 6247194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
12 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195691006
Sonepar cikkszám
6247194
Gyártói cikkszám
6247194
Gyártói típuskód
LKM80080FS
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Hasznos keresztmetszet:
5840 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Horg csatorna 80x80mm tetővel