OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM20020-hoz 6249842 - 6249842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 23 mm
Szélesség - 24 mm
Magasság - 28 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196018598
Sonepar cikkszám
6249842
Gyártói cikkszám
6249842
Gyártói típuskód
KSR20020
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
23 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
28 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM20020-hoz