Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM20030-hoz 6249844 - 6249844

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - vezetékcsatorna

  • Hosszúság - 23 mm

  • Szélesség - 34 mm

  • Magasság - 28 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196018710

Sonepar cikkszám

6249844

Gyártói cikkszám

6249844

Gyártói típuskód

KSR20030

Alkalmas:

vezetékcsatorna

Hosszúság:

23 mm

Szélesség:

34 mm

Magasság:

28 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM20030-hoz