OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM20030-hoz SN178250 - 6249744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 11 mm
Szélesség - 32 mm
Magasság - 25 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197376840
Sonepar cikkszám
SN178250
Gyártói cikkszám
6249744
Gyártói típuskód
KSR 20030
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
11 mm
Szélesség:
32 mm
Magasság:
25 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM20030-hoz