Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM30030-hoz SN017552 - 6249845

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - vezetékcsatorna

  • Szélesség - 34 mm

  • Magasság - 34 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195691020

Sonepar cikkszám

SN017552

Gyártói cikkszám

6249845

Gyártói típuskód

KSR30030

Alkalmas:

vezetékcsatorna

Szélesség:

34 mm

Magasság:

34 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM30030-hoz