OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM40040-hoz 6249846 - 6249846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 21 mm
Szélesség - 44 mm
Magasság - 48 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196018833
Sonepar cikkszám
6249846
Gyártói cikkszám
6249846
Gyártói típuskód
KSR40040
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
21 mm
Szélesség:
44 mm
Magasság:
48 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM40040-hoz