Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM40060-hoz 6249848 - 6249848

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - vezetékcsatorna

  • Hosszúság - 21 mm

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196018956

Sonepar cikkszám

6249848

Gyártói cikkszám

6249848

Gyártói típuskód

KSR40060

Alkalmas:

vezetékcsatorna

Hosszúság:

21 mm

Szélesség:

64 mm

Magasság:

48 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM40060-hoz