OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM60060-hoz 6249850 - 6249850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Szélesség - 67.7 mm
Magasság - 64 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196019076
Sonepar cikkszám
6249850
Gyártói cikkszám
6249850
Gyártói típuskód
KSR60060
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Szélesség:
67.7 mm
Magasság:
64 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM60060-hoz