OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM60060-hoz grafitszürke SN179720 - 6249752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 63 mm
Magasság - 65 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377007
Sonepar cikkszám
SN179720
Gyártói cikkszám
6249752
Gyártói típuskód
KSR60060
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
63 mm
Magasság:
65 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM60060-hoz grafitszürke