OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM60100-hoz 6249852 - 6249852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 21 mm
Szélesség - 104 mm
Magasság - 68 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195020325
Sonepar cikkszám
6249852
Gyártói cikkszám
6249852
Gyártói típuskód
KSR60100
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
21 mm
Szélesség:
104 mm
Magasság:
68 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM60100-hoz