Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM80080-hoz 6249865 - 6249865

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - vezetékcsatorna

  • Szélesség - 84 mm

  • Magasság - 84 mm

  • Kialakítás - fröccsöntvény-rész

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195691037

Sonepar cikkszám

6249865

Gyártói cikkszám

6249865

Gyártói típuskód

KSR80080

Alkalmas:

vezetékcsatorna

Szélesség:

84 mm

Magasság:

84 mm

Kialakítás:

fröccsöntvény-rész

Szín:

szürke

Anyag:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg csatorna kábelvédő gyűrű LKM80080-hoz