OBO - Horg csatorna rögzítő szöglet 60x50 6355056 - 6355056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 12-18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196194599
Sonepar cikkszám
6355056
Gyártói cikkszám
6355056
Gyártói típuskód
KWH 15 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
12-18 mm
Szakítőerő:
5700 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg csatorna rögzítő szöglet 60x50