OBO - Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott 6355064 - 6355064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 17-23 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196194650
Sonepar cikkszám
6355064
Gyártói cikkszám
6355064
Gyártói típuskód
KWH 20 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
17-23 mm
Szakítőerő:
5700 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott