OBO - Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott 6355072 - 6355072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átfutó
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196194711
Sonepar cikkszám
6355072
Gyártói cikkszám
6355072
Gyártói típuskód
KWH 25 FT
Kivitel:
átfutó
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
22-28 mm
Szakítőerő:
5700 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott