Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár 6355226 - 6355226

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Anyagminőség - egyéb

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196194834

Sonepar cikkszám

6355226

Gyártói cikkszám

6355226

Gyártói típuskód

KWS 10 FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

8-12 mm

Szakítőerő:

5700 N

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár