OBO - Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár 6355804 - 6355804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átfutó
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196114610
Sonepar cikkszám
6355804
Gyártói cikkszám
6355804
Gyártói típuskód
TKH-S-30 FT
Kivitel:
átfutó
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
0-30 mm
Furatátmérő:
13.5 mm
Szakítőerő:
21000 N
Megengedett hasznos teher:
21000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg csatorna szorítókengyel tűzihorganyzott pár