OBO - Horg csatorna toldóelem 20mm magas 6247431 - 6247431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 20 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196652754
Sonepar cikkszám
6247431
Gyártói cikkszám
6247431
Gyártói típuskód
LKM SV20
Vezetékvezető csatorna szélesség:
20 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Horg csatorna toldóelem 20mm magas