OBO - Horg csatorna toldóelem 40mm magas 6247458 - 6247458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 30 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196315253
Sonepar cikkszám
6247458
Gyártói cikkszám
6247458
Gyártói típuskód
LKM SV40
Vezetékvezető csatorna szélesség:
30 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Horg csatorna toldóelem 40mm magas