OBO - Horg csatorna toldóelem 60mm magas 6247466 - 6247466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 49 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196315314
Sonepar cikkszám
6247466
Gyártói cikkszám
6247466
Gyártói típuskód
LKM SV60
Vezetékvezető csatorna szélesség:
49 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Horg csatorna toldóelem 60mm magas