Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 110mm sarokkötés tűzihorg. 6069339 - 6069339

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - sarok-összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196067817

Sonepar cikkszám

6069339

Gyártói cikkszám

6069339

Gyártói típuskód

REV 110 DD

Kivitel:

sarok-összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

240 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

110-110 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca saroktoldó elem ; Horg kábellétra 110mm sarokkötés tűzihorg.