OBO - Horg kábellétra 110x200mm 90fokos idom tűzihorg 6098445 - 6098445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196001033
Sonepar cikkszám
6098445
Gyártói cikkszám
6098445
Gyártói típuskód
WRAA 120 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra 90°-os toldó elem ; Horg kábellétra 110x200mm 90fokos idom tűzihorg