Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra 110x200mm nagyfesztávú 6311008 - 6311008

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196883035

Sonepar cikkszám

6311008

Gyártói cikkszám

6311008

Gyártói típuskód

WKLG 1120 FS

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

18600 mm2

Tömeg:

5.6 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

3-7 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x200mm nagyfesztávú