Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 110x200mm T-idom 6312632 - 6312632

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 110x200mm T-idom 6312632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 500 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196302475

Sonepar cikkszám

6312632

Gyártói cikkszám

6312632

Gyártói típuskód

WLT 1120 FS

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

500 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 110x200mm T-idom