Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra 110x300mm 6m műanyag bev. 6479812 - 6479812

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 110x300mm 6m műanyag bev. 6479812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195238799

Sonepar cikkszám

6479812

Gyártói cikkszám

6479812

Gyártói típuskód

WKLG 1130

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

28100 mm2

RAL-szám:

7035

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x300mm 6m műanyag bev.