OBO - Horg kábellétra 110x300mm 90fokos idom tűzihorg 6098449 - 6098449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196001095
Sonepar cikkszám
6098449
Gyártói cikkszám
6098449
Gyártói típuskód
WRAA 130 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábellétra 110x300mm 90fokos idom tűzihorg