OBO - Horg kábellétra 110x300mm T-idom 6312640 - 6312640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196302536
Sonepar cikkszám
6312640
Gyártói cikkszám
6312640
Gyártói típuskód
WLT 1130 FS
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 110x300mm T-idom