OBO - Horg kábellétra 110x400mm 90 fokos idom tűzihorg SN064974 - 7407855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 108 mm
Mélység - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872627
Sonepar cikkszám
SN064974
Gyártói cikkszám
7407855
Gyártói típuskód
MTGE2F 1K
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
108 mm
Mélység:
27 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
108 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2F-hez 1 x "K" típusú lyukképpel