Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 110x400x6000mm nagyfesztávú, perf. 6216448 - 6216448

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 110x400x6000mm nagyfesztávú, perf. 6216448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195065326

Sonepar cikkszám

6216448

Gyártói cikkszám

6216448

Gyártói típuskód

LG 114 VS 6 FS

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

37800 mm2

Tömeg:

4.22 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

2-5 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

650 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x400x6000mm nagyfesztávú, perf.