OBO - Horg kábellétra 110x500mm 90-fokos belső ív idom SN064976 - 7407841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 108 mm
Mélység - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872573
Sonepar cikkszám
SN064976
Gyártói cikkszám
7407841
Gyártói típuskód
MTGE2F 2A
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
108 mm
Mélység:
14 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
108 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2F-hez Dupla A típusú lyukképpel