OBO - Horg kábellétra 110x500mm T-idom SN015382 - 6219268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196161058
Sonepar cikkszám
SN015382
Gyártói cikkszám
6219268
Gyártói típuskód
LT 115 VS FS
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 110x500mm T-idom