OBO - Horg kábellétra 110x500x3000mm TH SN015381 - 6216432
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195065265
Sonepar cikkszám
SN015381
Gyártói cikkszám
6216432
Gyártói típuskód
LG 115 VS 3 FT
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
47500 mm2
Tömeg:
4.7 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
2-5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
3100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
650 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m