Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra 110x600mm 6216161 - 6216161

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 110x600mm 6216161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196155354

Sonepar cikkszám

6216161

Gyártói cikkszám

6216161

Gyártói típuskód

L 1160

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Létra középtávolság:

300 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; %Horg kábellétra 110x600mm