OBO - Horg kábellétra 110x600x6000mm nagyfesztávú FS 6311024 - 6311024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196883271
Sonepar cikkszám
6311024
Gyártói cikkszám
6311024
Gyártói típuskód
WKLG 1160 FS
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
56600 mm2
Tömeg:
6.52 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
3-7 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
2900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:
2100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:
1500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m