Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra 160x300mm nagyfesztávú 6227139 - 6227139

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 160 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196169450

Sonepar cikkszám

6227139

Gyártói cikkszám

6227139

Gyártói típuskód

WKLG 1630 FT

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

160 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

42700 mm2

Tömeg:

8.03 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2900 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1800 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 160x300mm nagyfesztávú