OBO - Horg kábellétra 200x200mm T-idom th. 6233627 - 6233627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 200 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 500 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196176595
Sonepar cikkszám
6233627
Gyártói cikkszám
6233627
Gyártói típuskód
WLT 2020 FT
Kábellétra magassága:
200 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 200x200mm T-idom th.