OBO - Horg kábellétra 200x400x6000 tűzihorganyzott SN171445 - 6232106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 200 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196614868
Sonepar cikkszám
SN171445
Gyártói cikkszám
6232106
Gyártói típuskód
WKL 2040 FT
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
200 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
70400 mm2
Tömeg:
13.98 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
6-10 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 9,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 10,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m