OBO - Horg kábellétra 400x5000mm perforált 6011858 - 6011858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 45 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195064794
Sonepar cikkszám
6011858
Gyártói cikkszám
6011858
Gyártói típuskód
SLL45/50V
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; %Horg kábellétra 400x5000mm perforált