OBO - Horg kábellétra 45x200mm 90°-os ív idom SN064975 - 7407854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 108 mm
Mélység - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872610
Sonepar cikkszám
SN064975
Gyártói cikkszám
7407854
Gyártói típuskód
MTGE2F 2LE
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
108 mm
Mélység:
14 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
108 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2F-hez 2 x "LE" típusú lyukképpel