OBO - Horg kábellétra 45x200x3000mm perf. NS fok 6200508 - 6200508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 45 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195063483
Sonepar cikkszám
6200508
Gyártói cikkszám
6200508
Gyártói típuskód
LG 420 NS 3000FS
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
6800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 45x200x3000mm perf. NS fok