OBO - Horg kábellétra 45x200x6000mm perf. NS fok 6200583 - 6200583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 45 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195063643
Sonepar cikkszám
6200583
Gyártói cikkszám
6200583
Gyártói típuskód
LG 420 NS 6000FS
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
680 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 45x200x6000mm perf. NS fok