Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 45x600x6000mm perf. tűzihorg. 6200617 - 6200617

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  45x600x6000mm perf. tűzihorg. 6200617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 45 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195063773

Sonepar cikkszám

6200617

Gyártói cikkszám

6200617

Gyártói típuskód

LG 460 NS 6000FT

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

20800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 45x600x6000mm perf. tűzihorg.